曜日別特売

アコースティックギター弦

アコースティックギター弦 - D'Addario

フォスファーブロンズと80/20ブロンズの中間のサウンド。
クオリティはそのままに、D'Addarioアコースティック弦のラインナップの中でも最もリーズナブルなこのシリーズは、銅と亜鉛の配合比がより低く作られていることで、80/20ブロンズ弦の明るさとフォスファーブロンズ弦の持つウォームな特性をもった中間のサウンドが得られます。

タイプ[12 Strings Light] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.022、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.040、10th:0.018、11th:0.050、12th:0.026内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371528EZ940
3,800
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする