曜日別特売

アコースティックギター弦

アコースティックギター弦 - D'Addarioアコースティックギター弦 - D'Addario

Phosphor Bronze弦の暖かくバランスの良い音色はそのままに、独自のコーティング・テクノロジーによってハイカーボン・スチールを芯線とした巻弦とプレーン弦の全てにコーティングを施したことでかつてない長寿命化を実現し、強度、ピッチ安定性、耐腐食性においてこれまでのコーティング弦にはなかった高いパフォーマンスを誇る弦がついに完成しました。
『XT』シリーズと『XS』シリーズの違い
D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371975XTAPB1656[Resophonic Set] 1st:0.016、2nd:0.018、3rd:0.028、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056
3,700
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371984XTAPB1670[Baritone Set] 1st:0.016、2nd:0.022、3rd:0.029、4th:0.048、5th:0.060、6th:0.070
3,700
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする