MOTTERU
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU)
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1、調整金具から留め金具までの長さ約57cm
材質
ABS/PVC
色
ペールマーメイド
質量(g)
約47(付属品を除く)
タイプ
ポーチ
対応機種
汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×19×212
対応寸法(mm)
最大80(W)×25(D)×160(H)(本体・ケース含む)、6.7インチまでのサイズに対応(iPhone15対応)
防水保護等級
IP68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81374967
MOT-WPCGD-PU
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください