MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND02-PL)
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ
誰でも簡単4STEP
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
材質
シリコン
色
ペールカラー
質量(g)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13×1×120[最も厚いところ:10]
内容量
1個
注意
※直径約5.5mmまでのケーブルを推奨しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81374924
MOT-CBBAND02-PL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください