曜日別特売

キャスター

キャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスター
車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
車輪幅(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81376464ETF-100NS,Φ35Pナイロン車25回転ストッパー付
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
81376480ETF-100UHF,Φ35Pナイロンホイルウレタン(B入)車28なし
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする