ユーエイキャスター
キャスター
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
A=126、B=128
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
軸長(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
車輪幅(mm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81376498
ETF-100UHFDS,Φ35P
ナイロンホイルウレタン(B入)車
28
回転ストッパー付
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81376516
ETF-100N,Φ35P
ナイロン車
25
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください