ユーエイキャスター
キャスター
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35P
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
許容荷重(kg)
51.0
61.2
71.4
車輪径(Φmm)
75
100
125
取付高(mm)
100
128
154
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81376525
ETF-100URS,Φ35P
61.2
100
ウレタン
28
128
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
81376534
ETF-100RHS,Φ35P
51.0
100
ゴム車
25
128
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
81376550
ETF-125URS,Φ35P
61.2
125
ウレタン
32
154
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
81376559
ETF-125RHS,Φ35P
51.0
125
ゴム車
25
154
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
81376568
STF-75URS,Φ35P
71.4
75
ウレタン
26
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81376577
STF-75RHS,Φ35P
61.2
75
ゴム車
25
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください