キャスター

キャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスター
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81376586ETF-100UR,Φ35P61.2100ウレタン28128
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
81376595ETF-100RH,Φ35P51.0100ゴム車25128
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
81376604ETF-125UR,Φ35P61.2125ウレタン32154
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
81376620ETF-125RH,Φ35P51.0125ゴム車25154
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
81376629STF-75UR,Φ35P71.475ウレタン26100
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
81376638STF-75RH,Φ35P61.275ゴム25100
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする