ユーエイキャスター
キャスター
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
取付高(mm)
ストッパー
偏芯E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81376909
STF-50EL,Φ35P
50
エラストマー車
A=74、B=77
なし
27
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376918
STF-65ELS,Φ35P
65
エラストマー車
A=89、B=92
回転ストッパー付
27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376927
STF-75EL,Φ35P
75
エラストマー車
A=97、B=100
なし
28
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376936
STF-75NRS,Φ35P
75
ナイロンホイルゴム車
A=97、B=100
回転ストッパー付
28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376945
STF-75NRBDS,Φ35P
75
ナイロンホイルゴム(B入)車
A=97、B=100
回転ストッパー付
28
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376954
STF-50ELS,Φ35P
50
エラストマー車
A=74、B=77
回転ストッパー付
27
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376970
STF-75ELS,Φ35P
75
エラストマー車
A=97、B=100
回転ストッパー付
28
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376979
STF-75NRB,Φ35P
75
ナイロンホイルゴム(B入)車
A=97、B=100
なし
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376988
STF-65EL,Φ35P
65
エラストマー車
A=89、B=92
なし
27
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81376997
STF-75NR,Φ35P
75
ナイロンホイルゴム車
A=97、B=100
なし
28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください