ユーエイキャスター
キャスター
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
A=126、B=128
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81377006
ETF-100NR,Φ35P
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81377015
ETF-100NRB,Φ35P
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください