曜日別特売

ワイヤレスチャージケーブル

ワイヤレスチャージケーブル - SEIWA(セイワ)

車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。
これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。
iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。
iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。

出力iPhone/7.5W・Android/15Wケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378686D637
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする