ミニパワープラグ

ミニパワープラグ SEIWA(セイワ)

Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。
2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。
DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。
DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。

出力PD40W(2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378957 F354
オープン
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする