ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット - SEIWA(セイワ)

電源を4極に分配できます。
粘着テープで好きな場所に取り付けられるコードタイプです。
通電確認用LED付きです。
国産車・外国車問わず、ご使用できます。
お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。

コード長さ(m)約0.9寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×121×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379167IMP098
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする