ポップアップサンシェード

ポップアップサンシェード - SEIWA(セイワ)

スズキジムニー&シエラ(JB64/JB74)専用設計でピッタリフィットします。
太陽光、紫外線、熱から車内を守ります。
生地性能は高水準な紫外線カット率99.9%遮光率99.99%以上遮熱率58%バックミラー部に干渉しません。
簡単に丸くたためて収納もコンパクト。隙間からの日差しを漏らすことなくしっかり防ぎます。

付属品収納袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×1285×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379666IMP240
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする