曜日別特売

ツインサングラスホルダー

ツインサングラスホルダー - SEIWA(セイワ)

サングラスが手軽に収納できるカーボン調デザインのサングラスホルダーです。
サングラスを2個同時に収納できます。
ワンタッチでサングラスを出し入れできる、スプリング機能で脱着がカンタンです。
ホールド部が180°回転するので、タテヨコお好みの設置が可能です。
便利なチケットクリップ付き。
本製品は21mm以上の厚みのあるサンバイザーには取り付けできません。

ブラック×カーボン調(ブラック)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×26×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81380278W862
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする