シンガー食事用ディスポエプロン タイオン

シンガー食事用ディスポエプロン タイオン - 宇都宮製作[手袋]シンガー食事用ディスポエプロン タイオン - 宇都宮製作[手袋]シンガー食事用ディスポエプロン タイオン - 宇都宮製作[手袋]

・防水性のある使い切り食事エプロンです。・ポリエチレン製で水分を通さずバリア性に優れています。・首うしろで軽く結び首まわりサイズにフィットさせていただきます。

用途・施設その他ご家庭等で、食べこぼしの可能性があるお食事時に。材質ポリエチレン幅(mm)600厚さ(mm)0.02丈(mm)着丈:700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378090N131F
オープン
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする