曜日別特売

樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付

樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 - 新明和工業
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式出力(kW)0.4周波数(Hz)60口径(Φmm)40全揚程(m)14運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.5取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
本体質量(kg)
起動形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378230CRC401DS-F40-0.4KW 60Hz100単相9.4コンデンサラン
105,600
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81378239CRC401DT-F40-0.4KW 60Hz200三相9.7直入
105,600
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする