曜日別特売

OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ - オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能

使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
全66種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381739OHN-060531R1/85
160
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381748OHN-060633R1/86
160
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381757OHN-0606533R1/86.5
160
98
108(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381766OHN-060733R1/87
160
98
108(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381775OHN-060833R1/88
170
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381784OHN-060933R1/89
170
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381800OHN-061033R1/810
170
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381809OHN-0610533R1/810.5
170
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381818OHN-061233R1/812
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381827OHN-080533R1/45
200
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381836OHN-080635R1/46
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381845OHN-0806535R1/46.5
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381854OHN-080735R1/47
200
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381870OHN-080839R1/48
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381879OHN-080939R1/49
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381888OHN-0809539R1/49.5
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381897OHN-0810539R1/410.5
230
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381906OHN-081239R1/412
230
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381915OHN-0812739R1/412.7
230
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381924OHN-081341R1/413
250
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381940OHN-081441R1/414
250
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381949OHN-081644R1/416
340
209
230(税込)
当日出荷
81381958OHN-100641R3/86
260
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381967OHN-100741R3/87
260
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381976OHN-100841R3/88
260
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381985OHN-100941R3/89
260
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381994OHN-1009541R3/89.5
260
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382010OHN-1010541R3/810.5
280
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382019OHN-101141R3/811
280
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382028OHN-101241R3/812
280
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382037OHN-1012741R3/812.7
280
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382046OHN-1013543R3/813.5
280
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382055OHN-101443R3/814
280
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382064OHN-101645R3/816
340
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382080OHN-130643.5R1/26
400
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382089OHN-130743.5R1/27
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382098OHN-130843.5R1/28
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382107OHN-130943.5R1/29
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382116OHN-1309543.5R1/29.5
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382125OHN-131043.5R1/210
400
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382134OHN-1310543.5R1/210.5
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382150OHN-131143.5R1/211
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382159OHN-131243.5R1/212
400
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382168OHN-1312747.5R1/212.7
430
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382177OHN-1313547.5R1/213.5
430
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382186OHN-131447.5R1/214
440
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382195OHN-131647.5R1/216
440
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382204OHN-131747.5R1/217
440
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382220OHN-131947.5R1/219
440
279
307(税込)
当日出荷
81382229OHN-1320547.5R1/220.5
490
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換
株式会社 P B自動車・二輪車・自転車関連業

部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換とホースの交換に使用しました。鉄製のニップルだったので錆びていましたが真鍮製ですので錆びないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする