オンダ製作所
HPT8型 継足しチーズ
ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381398
HPT8-13-S
85.5
55
12.5
47.5
差し込み側:13(PEX・PB)、樹脂管側:13(PEX・PB)
¥
3,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381407
HPT8A-16-S
96
65
18.5
50
差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:16×16(PEX)
¥
3,740
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381416
HPT8A-161316-S
91
60
13.5
47.5
差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:13×16(PEX)
¥
3,740
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材