オンダ製作所
WJ74型 既設三管種変換継手
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
内容量
1個
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、異種金属接触腐食による不具合および既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※ライニング鋼管施工時は必ず管端面に防食シール剤を塗布して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
呼び径1
呼び径2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381504
WJ74-1313C-S
65.5
32
既設管側:15A(銅管)、16(塩ビ管)、13(ポリ管)
新設管側:13A(樹脂管)
¥
4,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381520
WJ74-2013C-S
74
40
既設管側:20A(銅管)、20(塩ビ管)、20(ポリ管)
新設管側:13A(樹脂管)
¥
7,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381529
WJ74A-1316C-S
68.5
34
既設管側:15A(銅管)、16(塩ビ管)、13(ポリ管)
新設管側:16A(樹脂管)
¥
5,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381538
WJ74A-2016C-S
77
40
既設管側:20A(銅管)、20(塩ビ管)、20(ポリ管)
新設管側:16A(樹脂管)
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381547
WJ74A-2020C-S
83.5
40
既設管側:20A(銅管)、20(塩ビ管)、20(ポリ管)
新設管側:20A(樹脂管)
¥
9,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材