曜日別特売

HPJ24型 変換アダプター

HPJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HPJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HPJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HPJ24型 変換アダプター - オンダ製作所

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。

使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
使用流体
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381319HPJ24-1310-SPPS66.536冷温水、不凍液差し込み側:13(PEX、PB)、樹脂管側:10(PEX、PB)
1,290
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381328HPJ24A-1613-SPPS69.538.5冷温水、不凍液差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:13(PEX)
1,870
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381337HPJ24A-1620-SPPS78.547.5冷温水、不凍液差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:20(PEX)
3,030
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381346HPJ24A-2013-SPPS7941.5冷温水、不凍液差し込み側:20(PEX)、樹脂管側:13(PEX)
2,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381355HPJ24A-2016-SPPS78.541冷温水、不凍液差し込み側:20(PEX)、樹脂管側:16(PEX)
2,330
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378828HPJ24C-1613-S樹脂(PPS)69.538.5冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13(PB)
1,870
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378837HPJ24C-1620-S樹脂(PPS)78.547.5冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:20(PB)
3,030
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378846HPJ24C-2013-S樹脂(PPS)7941.5冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)差し込み側:20(PB)、樹脂管側:13(PB)
2,100
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378855HPJ24C-2016-S樹脂(PPS)78.541冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)差し込み側:20(PB)、樹脂管側:16(PB)
2,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする