曜日別特売

ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット

ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット - オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット - オンダ製作所

ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。

材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381285RPTSF1-13
4,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする