曜日別特売

WPL42型 銅管・Su管変換エルボ

WPL42型 銅管・Su管変換エルボ - オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボ - オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボ - オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボ - オンダ製作所

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。

材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」で適切な防食処理を施して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381459WPL42-1210C-S3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)47.564.523
5,010
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381468WPL42-1213C-S3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管)47.564.523
5,010
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381477WPL42-1513C-S1/2(銅管Φ15.88)・13(Su管)×13A(樹脂管)47.565.526
5,010
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381486WPL42-2213C-S3/4(銅管Φ22.22)・20(Su管)×13A(樹脂管)47.56834
5,830
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381495WPL42A-2216C-S3/4(銅管Φ22.22)・20(Su管)×16A(樹脂管)507334
6,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする