オンダ製作所
WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質
継手:黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
Rp1/2×13A
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381425
WLSF73-1313-S
¥
4,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材