カポリエコパック(エコキュート配管パック)

カポリエコパック(エコキュート配管パック) - オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック) - オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック) - オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック) - オンダ製作所

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。
パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。

用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅最高許容圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液使用温度範囲(℃)0~95RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
注意
※継手等は予め接続されておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(Φmm)
長さ(m)
最高許容圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382396G-CEK1-10-21セット(2m)パイプ呼び径:102×2本1.750~95G1/2×10
30,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382405G-CEK1-13-21セット(2m)パイプ呼び径:132×2本1.750~95G1/2×13
33,720
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382414G-CEK1-10-31セット(3m)パイプ呼び径:103×2本1.750~95G1/2×10
35,220
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382430G-CEK1-13-31セット(3m)パイプ呼び径:133×2本1.750~95G1/2×13
39,840
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382439G-CEK1-10-51セット(5m)パイプ呼び径:105×2本1.750~95G1/2×10
44,940
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382448G-CEK1-13-51セット(5m)パイプ呼び径:135×2本1.750~95G1/2×13
52,080
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする