被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 - オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 - オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 - オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 - オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1巻(10m)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382518OS-PEX10C-PB10-10-OPブルー1.6139.810
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382527OS-PEX10C-PP10-10-OPピンク1.6139.810
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382536OS-PEX13C-PB10-10-OPブルー2.11712.813
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382545OS-PEX13C-PP10-10-OPピンク2.11712.813
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382554OS-PEX16C-PB10-10-OPブルー2.6521.516.216
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382570OS-PEX16C-PP10-10-OPピンク2.6521.516.216
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする