J.C HAMILTON 国産軽量ソフトAT(オーバーナイター)

J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトAT(オーバーナイター) 平野鞄

国産
豊岡製
軽量タイプ
A3ファイルまで収納可能
2ルームタイプ
本体生地:ナイロン
付属差材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステルPU
本体背面:ファスナーポケット
本体内部(メイン/前面側):多用途ポケット、2分割ネットポケット、中仕切り板、収納物固定ベルト、ネットポケット(仕切り板に有)
本体内部(サブ/背面側):ペン差し、カード入れ、小物ポケットファスナーポケット付仕切り
底鋲
肩当て付きショルダーベルト付

材質本体生地:ナイロン、付属差材:PVC(塩化ビニール)、内装生地:ポリエステルPU 質量(kg)約1.88 クロ 高さ(mm)330 横(mm)450 寸法(厚さ×幅[マチ]×長さ)(mm)150 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81381014 21232-01
26,900
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする