J.C HAMILTON 国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm)

J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(45cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
軽量タイプ
A3ファイルまで収納可能
2ルームタイプ
本体生地:ナイロン
付属差材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステルPU
本体背面:ファスナーポケット
本体内部(メイン/前面側):ファスナーポケット(大×1、小×2:小はネットポケット)、収納物固定ベルト
本体内部(サブ/背面側):ペン差し、カード入れ、小物ポケットファスナーポケット付仕切り
底鋲
肩当て付きショルダーベルト付

材質本体生地:ナイロン、付属差材:PVC(塩化ビニール)、内装生地:ポリエステルPU質量(kg)約1.36クロ高さ(mm)330横(mm)450寸法(厚さ×幅[マチ]×長さ)(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138107521233-01
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする