曜日別特売

ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm)

ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm) - 平野鞄
(1件のレビュー)

A5ファイル収納可能
2ルーム式
キャリーバー通し
上部取っ手付
本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル
本体正面:2段ファスナーポケット
本体背面:ファスナーポケット式キャリーバー通し
メインルーム内部:ファスナーポケット
サブルーム内部:小物ポケット×3、ペン差し
可倒式底板
着脱式ショルダーベルト付

クロ質量(g)約450サイズ(cm)横:26×高さ:18×マチ幅:10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138104833626-01
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 普段使い
コハシボーリング建設業・工事業

大きさもちょうど良かったです。でも2日後くらいに気づいたら、縫い合わせ部分がほつれてました。最初からなのかわからないですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする