ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm)

ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(27cm) - 平野鞄

B5用紙収納可能
2ルーム式
キャリーバー通し
上部取っ手付
本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル
本体正面:2段ファスナーポケット
本体背面:ファスナーポケット式キャリーバー通し
メインルーム内部:ファスナーポケット
サブルーム内部:小物ポケット×3、ペン差し
可倒式底板
着脱式ショルダーベルト付

クロ質量(g)約500サイズ(cm)横:21×高さ:27×マチ幅:11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138105733628-01
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする