G-GUSTO 国産銀行ボストン(45cm)

G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産銀行ボストン(45cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
本体生地:合皮
内装生地:ナイロンPU
B4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
本体正面:ファスナーポケット、小物ポケット
本体背面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、多用途ポケット×2
ハンドル・本体コーナー部:ビニール補強
底板
底鋲

クロ質量(g)約910サイズ(cm)横:45×高さ:31×マチ幅:20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138087410444-01
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする