曜日別特売

ペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド

ペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド - サンスターペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド - サンスターペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド - サンスターペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド - サンスター

ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。
ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。
サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。
運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。

用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。適合別売品:専用スタンド幅(mm)400厚さ(mm)430高さ(mm)1060内容量1個
取扱説明書:(4.34MB)
注意
※専用スタンドのみの販売となります。除菌脱臭機は別途ご注文ください。
※すべての臭い、菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
※記載の製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※実証試験は密閉空間での評価であり、使用環境等により効果は異なります。
※取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383376-
5,000
5,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする