スチーム式加湿器

スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 - YAMAZEN(山善)

アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。

用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い質量(kg)1.5タンク容量(L)2.5コード長さ(m)1.6適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳連続加湿時間(時間)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5最大加湿量(mL/h)250加湿方式スチーム式内容量1台
注意
※アロマオイルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383507KKS1-B25Eホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月2日
60559217KKS1-B25E(G)グレージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
13046148KS1-B25(G)グレージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81383507KKS1-B25E60559217KKS1-B25E(G)KKS1-B25E スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善) 60559217スチーム式加湿器YAMAZEN(山善)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする