マスプロ電工
ポータブルバッテリー
色
青
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81394890
TLB175TG(BL)
7.1
218×248×180
【容量】560Wh(3.2V)、175Ah(175000mAh)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81394899
TLB330TG(BL)
14.2
305×340×240
【容量】1056Wh(3.2V)、330Ah(330000mAh)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください