曜日別特売

赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 8m Range, 表面実装 6 x 3.1 x 1.9mm

赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 8m Range, 表面実装 6 x 3.1 x 1.9mm - VISHAY

最大伝送距離 = 8m
エミッターピーク波長 = 900nm
最大伝送速度 = 115.2kbit/s
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMD
寸法 = 6 x 3.1 x 1.9mm
高さ = 3mm
長さ = 6mm
幅 = 1.9mm
IrDAトランシーバモジュール . EMIメタルシールド装備 内蔵エコーキャンセル機能 リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81392765TFBS4711-TT1
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする