曜日別特売
TFBS4711-TT1 赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 8m Range, 表面実装 6 x 3.1 x 1.9mm VISHAY 81392765

赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 8m Range, 表面実装 6 x 3.1 x 1.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81392765
品番
TFBS4711-TT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

最大伝送距離 = 8m
エミッターピーク波長 = 900nm
最大伝送速度 = 115.2kbit/s
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMD
寸法 = 6 x 3.1 x 1.9mm
高さ = 3mm
長さ = 6mm
幅 = 1.9mm
IrDAトランシーバモジュール . EMIメタルシールド装備 内蔵エコーキャンセル機能 リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする