最大伝送距離 = 1m
エミッターピーク波長 = 900nm
最大伝送速度 = 115.2kbit/s
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
パッケージタイプ = 超小型プロファイル
寸法 = 9.7 x 4.7 x 4mm
高さ = 4.7mm
長さ = 9.9mm
幅 = 4.2mm
TFDU4101 IrDAトランシーバモジュール. フォトPINダイオード、赤外線エミッタ(IRED)、低電力制御ICが組み込まれたトランシーバモジュールで、1つのパッケージで完全なフロントエンドソリューションを提供します。. 最大115.2 kbit/sのIrDA速度をサポート(SIR) 2.4 → 5.5 Vで動作 スプリット電源。トランスミッタとレシーバは、2つの電源で動作可能 低消費電力 電源シャットダウンモード 表面実装パッケージ。寸法: 9.7 x 4.7 x 4.0 mm