曜日別特売

工具セット(両開きメタルケースタイプ)

工具セット(両開きメタルケースタイプ) - KTC

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3560WZRの後継機種です。

セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5内容量1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383410SK3562WZGBK
122,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする