曜日別特売

排水管掃除機 マッドサイクロンMINI

排水管掃除機 マッドサイクロンMINI - カンツール

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。
2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。
回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。
標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。
モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。

用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813858873540000817US
1,200,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする