排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー - カンツール

シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。

用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81386447NSW0610ドロップ・ヘッド SWH-1410-8715106清掃能力:25~50
31,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
81386456NSW0815ドロップ・ヘッド SWH-1410-8720158清掃能力:38~65
59,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81386465NSW1020ドロップ・ヘッド SWH-2410-87022010清掃能力:65~100
93,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする