曜日別特売

排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用

排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用 - カンツール
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Φ12mmワイヤーの連結に使用します。

トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81386255SWH-12-3
6,700
6,698
値下げ
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする