曜日別特売

止水用品 パイプシーリングバッグ

止水用品 パイプシーリングバッグ - カンツール止水用品 パイプシーリングバッグ - カンツール止水用品 パイプシーリングバッグ - カンツール

耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。
従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。

付属品エアホース(HT-10V)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
長さ(m)
幅(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813865691440008100152-2535収縮時:径68/長さ3453.450.6875~150
170,000
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
813865781440008000152-2524収縮時:径145/長さ5105.11.45150~300
250,000
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
813865871440007900152-2523収縮時:径295/長さ7807.82.95300~600
420,000
349,800
384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
813865961440004800152-2538収縮時:径580/長さ136513.655.8600~1200
1,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする