カンツール
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品
エアホースHT-10-T
トラスコ品番
410-8721
材質
本体:天然ゴム
長さ(mm)
254
径(Φmm)
170
管径(Φmm)
使用:178-209、最小~最大使用:178~210
呼び径(Φmm)
200
背圧(MPa)
最大許容/空気:0.09
最大許容背圧水頭(m)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81386264
B262-080
¥
86,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください