曜日別特売

Bahco 標準ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, BE-8908

Bahco 標準ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, BE-8908 - BAHCO(バーコ)

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = トルクス
チップサイズ = T8
刃の長さ = 75 mm
全体長さ = 197 mm
ハンドル材質 = Bi-material
ブレード材質 = 合金鋼
ブレード仕上げ = クロム
人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394199BE-8908
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする