Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD - ABRACON

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 8mm
幅 = 3.8mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 50kΩ
動作温度 Max = 85℃
ロードコンデンサ内蔵 赤外線リフロー対応 低共振インピーダンス リモートコントロール、マイクロプロセッサクロック、携帯電話、DVD / CD-ROM、電化製品 家庭用電化製品

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81391627ABS25-32.768KHZ-4-T
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする