標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 8mm
幅 = 3.8mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 50kΩ
動作温度 Max = 85℃
ロードコンデンサ内蔵 赤外線リフロー対応 低共振インピーダンス リモートコントロール、マイクロプロセッサクロック、携帯電話、DVD / CD-ROM、電化製品 家庭用電化製品