曜日別特売

Abracon 発振器, 48MHz, CMOS出力 SMD

Abracon 発振器, 48MHz, CMOS出力 SMD - ABRACON

オシレータタイプ = 水晶発振器
出力周波数 = 48MHz
周波数偏差 = 50ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81388678ASE-48.000MHZ-LC-T
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする