標準周波数 = 24MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 7.2mm
幅 = 5.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
動作温度 Min = -20℃
薄型: 最大厚1.3 mm 許容差と安定性が厳密なATストリップカット コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA


