曜日別特売

Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD - ABRACON

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±30ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
高さ = 1.3mm
幅 = 3.2mm
長さ = 5mm
寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81392248ASFL1-50.000MHZ-EK-T
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする