曜日別特売

Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3

Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3 - ABRACON

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = 16- VFQFN
動作温度 Min = -40 ℃
AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81391697AB1805-T3
オープン
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする